ミニチューブカッター

ミニチューブカッター - BBKテクノロジーズミニチューブカッター - BBKテクノロジーズ

インペリアルTC-1050の後継モデルです。
替刃、刃ねじはインペリアル製品と互換性があります。

用途
銅、ステンレス、アルミ管の切断に。
内容量
1丁
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
肉厚(mm)
切断能力(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TC-2050B 0296335802963358TC-2050B708-419957最大2.65~22切断対象:銅、アルミ
¥4,500
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
TC-1050B 0296476702964767TC-1050B708-419748ステンレス:最大25~15切断対象:銅、ステンレス、アルミ
¥3,900
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする