曜日別特売
- SSA-T角サヤ用フタのみ CC印(ニッカトー) 02963773

※サンプル画像 (フタのみ・本体は別売です)

SSA-T角サヤ用フタのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
外形寸法(mm)120×120×5
内容量1個注文コード02963773品番-
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)

TGK品番696-30-51-07外形寸法(mm)120×120×5常用温度(℃)1750
注意
※フタのみです。本体は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする