嵯峨電機工業
LB用3連充電器
LB-3C
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02963839
品番
LB-3C
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
同時に3個のバッテリーが充電でき、それぞれの充電進捗が確認できます。
「Check」ボタンを押すと液晶画面のバックライトが光り暗所でも充電進捗を確認できます。
用途
多数本コードレスライトを使用するときの3連充電器。
トラスコ品番
790-3201
適合機種
LBシリーズ
幅(mm)
292
高さ(mm)
64
奥行(mm)
100
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.9
充電時間(時間)
3.5