嵯峨電機工業
LB用3連充電器
同時に3個のバッテリーが充電でき、それぞれの充電進捗が確認できます。
「Check」ボタンを押すと液晶画面のバックライトが光り暗所でも充電進捗を確認できます。
用途
多数本コードレスライトを使用するときの3連充電器。
トラスコ品番
790-3201
適合機種
LBシリーズ
幅(mm)
292
高さ(mm)
64
奥行(mm)
100
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.9
充電時間(時間)
3.5
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963839
LB-3C
¥
35,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください