曜日別特売
MG-103(B) 50個単位 マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング) 02963906

マグネットスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1式(50個)注文コード02963906品番MG-103(B) 50個単位
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。

付属品取付けネジ材質樹脂ブラウン質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続M3端子接続式接触抵抗(mΩ)200以下設置方法露出設置付加機能ループチェック用テスター孔開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
注意
※スペーサーとストッパーは別売です。
※鉄扉などの磁性体に取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。その場合はスペーサーなどを用いて磁性体から離して取付け、セット距離を確保してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする