BBKテクノロジーズ
ミニチューブカッター
TC-1050B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
切断能力(mm)
5~15
5~15
5~22
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
02964767
品番
TC-1050B
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
インペリアルTC-1050の後継モデルです。
替刃、刃ねじはインペリアル製品と互換性があります。
用途
銅、ステンレス、アルミ管の切断に。
トラスコ品番
708-4197
全長(mm)
48
肉厚(mm)
ステンレス:最大2
切断能力(mm)
5~15
適合管
切断対象:銅、ステンレス、アルミ
適合替刃
132633
切断能力(inch[mm])
3/16~5/8