- 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー) 02965112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー) 02965112
- 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー) 02965112

燃焼管 SSA-Sチューブ

商品レビューを投稿する
外径(Φmm)25
内径(Φmm)20
全長(mm)1000
内容量1個注文コード02965112品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。

TGK品番696-31-03-25内径(Φmm)20外径(Φmm)25材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%全長(mm)1000
注意
※送り先は屋号必須になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする