※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
燃焼管 SSA-Sチューブ
商品レビューを投稿する
外径(Φmm)
30
25
28
30
32
35
37
42
50
60
65
70
75
80
90
100
112
内径(Φmm)
24
20
22
24
26
28
30
35
42
50
55
60
65
70
80
85
90
100
全長(mm)
1000
600
1000
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02965137
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
TGK品番
696-31-03-27
内径(Φmm)
24
外径(Φmm)
30
材質
SSA-S
使用温度(℃)
1800
化学組成
SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
全長(mm)
1000
注意
※送り先は屋号必須になります