ARC-BS マルチツール アーク レザーマン 02965379

ARC-BS マルチツール アーク レザーマン 02965379
ARC-BS マルチツール アーク レザーマン 02965379

マルチツール アークARC-BS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
02965379
品番
ARC-BS
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ブレードにはアメリカでナイフ専用材として開発された高級鋼材【MagnaCut(マグナカット)】を採用しています。
WAVE/CHARGEの主要機能である【ラージ/スモールビットドライバー】を装備し、付属の取替式BITと併用することで多種のドライバーとして活用可能です。
FREEシリーズで開発された【FREEシステム】によりハンドルを閉じた状態から全てのツールが片手で開閉可能です。
硬度が高く切断能力に優れた154CM取替式ワイヤーカッターを装備
25年保証サポート付き。

用途
携帯工具として、作業全般で使用可。特に野外作業、高所作業、保全業務、防災など。
付属品
付属ビット:2本
トラスコ品番
699-7538
材質
ステンレススチール/DLCコーティング
全長(mm)
108
色
シルバー
収納寸法・長さ(mm)
108

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする