7 SSA-S保護管 CC印(ニッカトー) 02965907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA-S保護管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)
外径(Φmm)15
内径(Φmm)11
全長(mm)600
内容量1ケース(5個)注文コード02965907品番7
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。

TGK品番696-31-22-25内径(Φmm)11外径(Φmm)15材質SSA-S全長(mm)600化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC品番7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする