VTB-EG-SET エアピンセット 帯電防止タイプ PISCO(ピスコ) 02966368

エアピンセット 帯電防止タイプVTB-EG-SET

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02966368
品番
VTB-EG-SET
参考基準価格(税別)¥7,997販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

ペン型の本体に真空発生器を内蔵、小型部品の組立てなどに最適。
用途に合わせ、従来のR形状に加えてストレート形状をラインナップに追加。
静電気を嫌う組立工程に最適な帯電防止タイプ

トラスコ品番
178-1926
セット内容
エアピンセット本体:VTB-EG×1個、パットホルダ:Φ2・Φ4用×1個、パットホルダ:Φ6・Φ8用×1個、真空パッド(導電性ゴム):Φ2 ・ Φ4 ・Φ6 ・Φ8×各1個
材質
導電性ブタジエンゴム、樹脂本体A:導電性樹脂ABS、樹脂本体B:導電性樹脂PA、樹脂本体C:導電性樹脂POM、ディフューザ:黄銅+ニッケルメッキ、フィルタエレメント:PVFM、スプリング:ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
到達真空度(kPa)
-80
使用流体
空気
流体温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸込流量(L/min)
2(ANR)
供給圧力(MPa)
定格0.5
ノズル径(Φmm)
0.4
注意
※バルブ内蔵タイプの押しボタン操作は、機械で行わないでください。ボタンの破損の原因となる可能性があります。
※エアピンセットへの配管は、コイリングチューブを使用し継手への負荷を極力小さくしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする