NO.15X ポケットサイズ ピックアップツール ULLMAN 02966438

 

NO.15X ポケットサイズ ピックアップツール ULLMAN 02966438
NO.15X ポケットサイズ ピックアップツール ULLMAN 02966438
NO.15X ポケットサイズ ピックアップツール ULLMAN 02966438
NO.15X ポケットサイズ ピックアップツール ULLMAN 02966438
NO.15X ポケットサイズ ピックアップツール ULLMAN 02966438
NO.15X ポケットサイズ ピックアップツール ULLMAN 02966438
NO.15X ポケットサイズ ピックアップツール ULLMAN 02966438
NO.15X ポケットサイズ ピックアップツール ULLMAN 02966438
NO.15X ポケットサイズ ピックアップツール ULLMAN 02966438
NO.15X ポケットサイズ ピックアップツール ULLMAN 02966438
NO.15X ポケットサイズ ピックアップツール ULLMAN 02966438
NO.15X ポケットサイズ ピックアップツール ULLMAN 02966438
NO.15X ポケットサイズ ピックアップツール ULLMAN 02966438

ポケットサイズ ピックアップツール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
723-3843
注文コード
02966438
品番
NO.15X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

先端のマグネットで最大約0.7kgまで持ち上げ可能です。
安全に携帯でき、すぐに取り出せる便利なポケットクリップ付きです。

用途
ピックアップツール。
トラスコ品番
723-3843
色
クローム
材質
本体:ステンレス、マグネット:ネオジム磁石
全長(mm)
141~649
吸着力(N)
6.8
吊上能力(kg)
0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする