BBW-48B ワンタッチベルト48 ベストツール 02966472

BBW-48B ワンタッチベルト48 ベストツール 02966472
BBW-48B ワンタッチベルト48 ベストツール 02966472
BBW-48B ワンタッチベルト48 ベストツール 02966472
BBW-48B ワンタッチベルト48 ベストツール 02966472

ワンタッチベルト48

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02966472
品番
BBW-48B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

70~130cmまで、長さが自由自在、着脱カンタンな48mm幅ワンタッチベルトです。
引っ張りや曲げに強いポリプロピレンを素材に製造されています。
ベストツールのベルトシリーズ全アイテムは、全て安心と信頼の日本製です。
豊富なカラーバリエーションなので道具に合わせてお選びいただけます。

トラスコ品番
407-3253
材質
ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
幅(mm)
48
色
ブルー
注意
※本製品は化学繊維を使ったベルトです。
※火気に近づけたりしないで下さい。
※ベルトに亀裂が入った場合は直ちに使用を中止して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする