TGK(東京硝子器械)
ネオパックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黒
半透明
ピンク
容量(L)
45
45
15
厚さ(mm)
0.03
0.03
0.02
寸法(横×縦)(mm)
650×800
650×800
400×500
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02967036
品番
701-23-67-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
特殊ポリエチレン配合の超強度ゴミ袋です。
引裂き、突刺しに強い。
容量(L)
45
色
黒
厚さ(mm)
0.03
仕様
医家・研究室専用 超強度ポリ袋・オートクレーブ:不可
TGK品番
701-23-67-02
品名
ネオバックス45型
入数(枚)
300
寸法(横×縦)(mm)
650×800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02967036
701-23-67-02
76317929
60-011-02
ネオパックス
TGK(東京硝子器械)
1箱(300枚)
¥
11,400
税込
¥
12,540
注文コードが変更になりました