曜日別特売
307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156

 

307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156
307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156
307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156
307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156
307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156
307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156
307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156
307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156
307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156
307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156
307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156
307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156
307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156
307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156
307623 アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2 SIGMAX(シグマックス) 02967156

アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
トラスコ品番
707-5939
注文コード
02967156
品番
307623
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

医療メーカーが作る「腰サポーター一体型」のアシストスーツ。
持ち上げ・前傾・中腰・立ち姿勢等、あらゆる作業時の腰の負担を軽減します。
下半身から上半身へダイレクトにゴムの張力を伝え、持ち上げ姿勢をサポートします。
腰サポーターが腹圧を高め、前傾・中腰のみならず、立ち姿勢もサポートします。
コンパクトな設計で動きやすく、狭所作業や冷却服等との併用も可能です。
重さはわずか約530g(Lサイズ)の軽量設計で、装着時の負担を軽減します。
ネットに入れれば通常の洗濯機で洗濯可能です。

用途
荷物の持ち上げ。
前傾・中腰姿勢の作業。
長時間同じ姿勢の作業。
製造業、建築、農業、介護などで腰に負担がかかる仕事時に。
トラスコ品番
707-5939
材質
本体:<繊維>ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、本体:<繊維以外>ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、EVA、合成皮革
適応身長(cm)
150~190

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする