曜日別特売
SG-M 8100用シリンジ TGK(東京硝子器械) 02967815

8100用シリンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
容量(mL)1.5
全量(mL)1.5
内容量1箱(100本)注文コード02967815品番SG-M
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,225
販売価格(税別)
24,750

オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。

容量(mL)1.5付属品TSチップ100本TGK品番702-12-24-06仕様ニチメイトステッパーには使用できません。型式SG-M滅菌なし全量(mL)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする