曜日別特売
CT-ST20 ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級) サンハヤト 02968021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT-ST20 ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級) サンハヤト 02968021
CT-ST20 ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級) サンハヤト 02968021
CT-ST20 ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級) サンハヤト 02968021
CT-ST20 ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級) サンハヤト 02968021
CT-ST20 ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級) サンハヤト 02968021
CT-ST20 ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級) サンハヤト 02968021
CT-ST20 ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級) サンハヤト 02968021
CT-ST20 ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級) サンハヤト 02968021

ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級)CT-ST20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02968021
品番
CT-ST20
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。
付属品(セットの内容)
IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1

材質
ガラスコンポジット(CEM3)
寸法(mm)
120×190×10(包装を含む)
質量(g)
25(包装を含む)
タイプ
両面/片面:両面
本体寸法(mm)
基板:95×50×1.6t
厚さ(μm)
銅箔:35
仕上処理
フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルク
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※できるだけ直接手を触れないようご注意ください。「はんだ付け技術の指導や講習」、「ユーザ支援」は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする