- 用途
- 現場でのスポット冷房に
- 付属品
- 排熱ダクト、冷風ダクト×2、冷風ダクト用エルボ×2、ドレンホース1.2
- 仕様
- キャスター付
- 材質
- 本体:耐衝撃性ポリスチレン、スチール
- 周波数(Hz)
- 50、60
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 1050(50Hz)、1220(60Hz)
- 本体寸法(mm)
- 390×876×430
- 本体質量(g)
- 34000
- 定格電流(A)
- 11.8(50Hz)、12.3(60Hz)
- 排水方式
- ドレンタンク(約6L)、ドレンホース
- 電源コード
- 1.9m
- 冷媒
- R410A
- 圧縮機
- 全閉型ロータリー(出力 0.87/0.97kW)
- 冷媒封入量(g)
- 450
- 冷房能力(kW)
- 2.6(50Hz)、2.9(60Hz)
- 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環
- 340