SPCI-22/25S スポットクーラー シングルダクト パオック 02968906

SPCI-22/25S スポットクーラー シングルダクト パオック 02968906
SPCI-22/25S スポットクーラー シングルダクト パオック 02968906
SPCI-22/25S スポットクーラー シングルダクト パオック 02968906
SPCI-22/25S スポットクーラー シングルダクト パオック 02968906
SPCI-22/25S スポットクーラー シングルダクト パオック 02968906
SPCI-22/25S スポットクーラー シングルダクト パオック 02968906

スポットクーラー シングルダクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02968906
品番
SPCI-22/25S
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

工事不要で設置できる排熱ダクト付き業務用スポットクーラーです。
冷房能力2.5kWのハイパワー!工場、倉庫、作業現場など暑い現場を強力冷却します。
冷やしたい場所に向けて自由に調整可能なフレキシブル冷風ダクト付き。
コンセントにつなぐだけですぐに使用でき、工場や倉庫、ガレージ、作業場などエアコンの設置が難しい場所でも効率よく冷風を届けます。
キャスター付きなので必要な場所へ簡単に移動でき、スポット冷房として暑さ対策や熱中症対策に最適です。
便利な2WAY排水。除湿した水は約6Lのドレンタンクに回収。付属のドレンホースで連続排水にも対応。長時間の運転も安心して使用できます。
フィルターは取り外して清掃できるため、メンテナンスも簡単です。
ホコリやミストの侵入を防止する全閉式の圧縮機を採用。
風量調整(強、弱)と送風、冷風モードを切り替えるだけのシンプル操作です。

用途
現場でのスポット冷房に
付属品
排熱ダクト、冷風ダクト、冷風分散口、ダクト用エルボ、ドレンホース65cm
仕様
キャスター付
材質
本体:耐衝撃性ポリスチレン、スチール
周波数(Hz)
50、60
電源(V)
100
消費電力(W)
730(50Hz)、860(60Hz)
本体寸法(mm)
390×860×430
本体質量(g)
32000
定格電流(A)
8.5(50Hz)、8.8(60Hz)
排水方式
ドレンタンク(約6L)、ドレンホース
電源コード
1.9m
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー(出力 0.72/0.81kW)
冷媒封入量(g)
380
冷房能力(kW)
2.2(50Hz)、2.5(60Hz)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環
340
関連資料:(0.84MB) (0.84MB)取扱説明書:(3.71MB) (3.71MB)
注意
※冷媒能力および電気特性は室温35℃、相対湿度60%の条件で運転した場合の値です。
※フロン排出抑制法、第一種特定製品です。廃棄する場合にはフロン類の回収が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする