曜日別特売
710-18-45-24 熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械) 02972821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱収縮チューブ TFE

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
収縮前内径最小値(Φmm)25.40
内容量1巻(1m)注文コード02972821品番710-18-45-24
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。

品番TFE4×-1長さ(m)1.2収縮後内径最大値(Φmm)7.07収縮前内径最小値(Φmm)25.40仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%TGK品番710-18-45-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02972794
2021-11-04
用途: 保護用
佐々木ヴァイオリン製作工房

驚く程縮みません。見本写真よりも透明度が低く、白く濁った色をしています。高かったのに・・・。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする