F1.3×SP-4 フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械) 02972907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
収縮前内径最小値(Φmm)7.40
内容量1巻(1m)注文コード02972907品番F1.3×SP-4
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
長さ(m)1.2TGK品番710-18-45-44材質FEP乳白色タイプ1.3Xタイプ収縮後内径最大値(Φmm)5.80収縮前内径最小値(Φmm)7.40連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下収縮後肉厚(mm)0.28最低使用温度(℃)-170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02972891
2021-04-09
用途: 機械ホース類の保護
医療・福祉・介護関連業

簡便で非常に使いやすい商品です。もう少し安ければなお良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする