710-18-61-14 TF粘着アルミフィルム AF-21 TGK(東京硝子器械) 02973205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TF粘着アルミフィルム AF-21

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(幅Wmm×長さLm)630×4.5
内容量1個注文コード02973205品番710-18-61-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,000

片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。
使用可能温度は182℃まで。
FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。

TGK品番710-18-61-14寸法(幅Wmm×長さLm)630×4.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02973205710-18-61-1424165706710-18-61-14710-18-61-14 TF粘着アルミフィルム AF-21 TGK(東京硝子器械) 24165706TF粘着アルミフィルム AF-21TGK(東京硝子器械)1個
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする