東京メタル
コンパクト蛍光灯
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼白色
昼白色
電球色
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02975267
品番
FML36EXN-T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。適合点灯管FG-4P、必ず専用器具でご使用ください。
色温度(K)
5000
光色
昼白色
材質
樹脂・ガラス
形状
パラレル
質量(g)
140
口金
GX10q-6
定格消費電力(W)
36
全光束(Lm)
2700
寿命
7500時間
適合点灯管
FG-4P
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
20×244
電球の種類
コンパクト蛍光灯