コンパクト蛍光灯

コンパクト蛍光灯 - 東京メタルコンパクト蛍光灯 - 東京メタルコンパクト蛍光灯 - 東京メタルコンパクト蛍光灯 - 東京メタル

4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。適合点灯管FG-4P、必ず専用器具でご使用ください。

材質
樹脂・ガラス
形状
パラレル
質量(g)
140
口金
GX10q-6
定格消費電力(W)
36
全光束(Lm)
2700
寿命
7500時間
適合点灯管
FG-4P
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
20×244
電球の種類
コンパクト蛍光灯
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975267FML36EXN-T25000昼白色
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
10日以内出荷
02975328FML36EXL-T23000電球色
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする