FML36EXL-T2 コンパクト蛍光灯 東京メタル 02975328

FML36EXL-T2 コンパクト蛍光灯 東京メタル 02975328
FML36EXL-T2 コンパクト蛍光灯 東京メタル 02975328

コンパクト蛍光灯FML36EXL-T2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
光色電球色
内容量1本注文コード02975328品番FML36EXL-T2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。適合点灯管FG-4P、必ず専用器具でご使用ください。

色温度(K)
3000
光色
電球色
材質
樹脂・ガラス
形状
パラレル
質量(g)
140
口金
GX10q-6
定格消費電力(W)
36
全光束(Lm)
2700
寿命
7500時間
適合点灯管
FG-4P
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
20×244
電球の種類
コンパクト蛍光灯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする