レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ15kVタイプ 本体 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ
Hf32W1灯用(高出力形)
呼び
【ハブ】16
注文コード
02975782
品番
EXICL9022SA9S-0-16
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
使用温度範囲(℃)
-20~+50
製法
【本体】アルミダイカスト
呼び
【ハブ】16
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
防爆構造
灯具本体=Ex db IIB T6 Gb
使用場所
屋内・屋外用
明るさ
Hf32W1灯用(高出力形)
入力電圧
100~242V対応
耐雷サージ
15kVタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする