レディオック 密閉形LED照明器具 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02975861
品番
EZCL043SA9-0
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
使用温度範囲(℃)
-20~+40
製法
【本体】アルミダイカスト
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
使用場所
屋内・屋外用
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
入力電圧
100~242V対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする