曜日別特売

レディオックEXヴェルノ 角度可変形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1セット
光束(Lm)
3340
消費電力(W)
20.8 (200V)
注文コード
02975976
品番
EXICL7022ASA9S-22
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
付属品
落下防止ワイヤ
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率90%)
セット内容
(本体)EXICL022SA9S-22+(角度可変形吊具)EXICL71+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L400
種別
産業用特殊照明機器 防爆形
質量(kg)
8.7
グレイ(マンセルN7)
角度可変形
備考
任意の角度、姿勢にて取付けできます。
使用温度範囲(℃)
-20~+50
消費電力(W)
20.8 (200V)
製法
【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
灯具本体=Ex db IIB T6 Gb
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.5 (200V)
光束(Lm)
3340
使用場所
屋内・屋外用
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
適合電線管
22
グリーン購入法
適合
取付脚
ステンレス
入力電圧
100~242V対応
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする