岩崎電気
レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ15kVタイプ 本体 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・呼び
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
Hf32W2灯用(高出力形)
呼び
【ハブ】16
注文コード
02975992
品番
EXICL042SA9S-16
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-20~+50
製法
【本体】アルミダイカスト
呼び
【ハブ】16
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
防爆構造
灯具本体=Ex db IIB T6 Gb
使用場所
屋内・屋外用
明るさ
Hf32W2灯用(高出力形)
入力電圧
100~242V対応
耐雷サージ
15kVタイプ