岩崎電気
ユニス スポットライト用 ディフュージョンレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02976272
品番
LEESP03001/WGM
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
【レンズ枠】ステンレス
質量(kg)
0.1
色
ウォームグレイメタリック
備考
配光バターンを和らげます。
タイプ
広角タイプ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
入数(個)
1