レディオックEXヴェルノ スタンド形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
消費電力(W)
20.8(200V)
注文コード
02976457
品番
EXICL8022ASA9-L42
参考基準価格(税別)¥161,900販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
付属品
落下防止ワイヤ
セット内容
(本体)EXICL022SA9-0+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L560+(スタンド形(Φ42.7)吊具)EYIBF53
種別
産業用特殊照明機器 防爆形
質量(kg)
6.9
スタンド形
材質(本体)
アルミダイカスト
タイプ
耐雷サージ標準タイプ 適合ポール径Φ42.7
使用温度範囲(℃)
-20~+50
消費電力(W)
20.8(200V)
定格入力電圧(V)
100~242V対応
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
前面ガラス:強化ガラス
仕上
グレイ(マンセルN7)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
灯具本体=Ex db IIB T6 Gb
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.5(200V)
材質(ホルダー)
アルミ鋳物
光束(Lm)
器具光束:3340
使用場所
屋内・屋外用
LED寿命(時間)
光束維持時間:60000(光束維持率85%)
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
グリーン購入法
適合
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
4kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする