レディオック 防爆形LED照明器具 特殊直付形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
2150
消費電力(W)
24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)
注文コード
02976789
品番
EXICL9021SA9F-22
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率97%)
種別
産業用特殊照明機器 防爆形
質量(kg)
8.8
グレイ(マンセルN7)
特殊直付形
タイプ
フロストタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)
製法
【本体】アルミダイカスト
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
灯具本体=Ex d IIB T6X
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.5/91.4/91.4 (100V/200V/242V)
光束(Lm)
2150
使用場所
屋内・屋外用
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
適合電線管
22
入力電圧
100~242V対応
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
3kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする