- その他
- 【光束維持】60000時間(光束維持率70%)
- セット内容
- (灯具)EGL05053/NSAN1-0+(ポール)PGL38
- 種別
- 歩道・園路・建築外構照明
- 材質
- 【セード】ポリカーボネート(透明)
- 質量(kg)
- 2.6
- 色
- ミディアムグレーメタリック
- タイプ
- 白反射板
- 使用温度範囲(℃)
- -5~+35
- 消費電力(W)
- 6.7 (100V)
- 製法
- 【本体】アルミダイカスト
- 平均演色評価数(Ra)
- 70
- 保護等級
- IP23
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 122.3 (100V)
- 光束(Lm)
- 820
- 使用場所
- 屋外用
- ポール
- ステンレス鋼板
- 入力電圧
- 100V専用
- 配光タイプ
- 全方向配光
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 4kV(コモンモード)