曜日別特売

LED誘導灯用 信号装置 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02976999
品番
MS16A
参考基準価格(税別)¥393,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800
付属品
交換電池・FK783(12V 2000mAh×2)、ニッケル水素蓄電池、充電モニタ付
適合
誘導音付点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯・誘導音付点滅装置
質量(kg)
11
種類
誘導音+点滅用 (1回路)
消費電力(W)
13(最大負荷接続時/167W)
定格入力電圧(V)
100
定格容量
【信号回路】誘導音信号出力・点滅信号出力/DC24V合計2A
入力電源
0.18A(最大負荷接続時/1.7A)
認定番号
S11A-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする