レディオック 防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ
Hf32W1灯用(高出力形)
注文コード
02977471
品番
EXICL021SA9F-0
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
使用温度範囲(℃)
-20~+40
製法
【本体】アルミダイカスト
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
保護等級
IP65
防爆構造
灯具本体=Ex d IIB T6X
使用場所
屋内・屋外用
明るさ
Hf32W1灯用(高出力形)
入力電圧
100~242V対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする