岩崎電気
直管LEDランプ 40形
L13T8S840LU26FPP
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
13.5
10.5
13.5
全光束(Lm)
2650
2030
2650
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02977638
品番
L13T8S840LU26FPP
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
13.5
全光束(Lm)
2650
入力電流(A)
0.07 (200V時)
材質
【エンドキャップ】PC
カバー
PC
質量(kg)
0.28
種類
40W
使用温度範囲(℃)
-20~+40
口金
G13回転式
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)
82
色温度(K)
4000
ビーム角度(°)
【1/2】110
給電方式
片側
入力電圧
100~240V対応
入数(本)
1