岩崎電気
直管LEDランプ 40形
材質
【エンドキャップ】PC
カバー
PC
質量(kg)
0.28
種類
40W
使用温度範囲(℃)
-20~+40
口金
G13回転式
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)
82
色温度(K)
4000
ビーム角度(°)
【1/2】110
給電方式
片側
入力電圧
100~240V対応
入数(本)
1
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02977638
L13T8S840LU26FPP
13.5
2650
0.07 (200V時)
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02977952
L10T8S840LU20FPP
10.5
2030
0.054 (200V時)
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください