直管LEDランプ 40形L10T8S840LU20FPP

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
消費電力(W)10.5
全光束(Lm)2030
内容量1本注文コード02977952品番L10T8S840LU20FPP
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
消費電力(W)
10.5
全光束(Lm)
2030
入力電流(A)
0.054 (200V時)
材質
【エンドキャップ】PC
カバー
PC
質量(kg)
0.28
種類
40W
使用温度範囲(℃)
-20~+40
口金
G13回転式
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)
82
色温度(K)
4000
ビーム角度(°)
【1/2】110
給電方式
片側
入力電圧
100~240V対応
入数(本)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする