曜日別特売
S-09A ねじ口瓶 ソフトロン付 NEG(日電理化硝子) 02978071

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口瓶 ソフトロン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)2
透明
胴径×全高(Φmm×mm)15×32
内容量1パック(100本)注文コード02978071品番S-09A
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。
全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。

用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。容量(mL)2TGK品番717-04-05-82型式S-09A透明胴径×全高(Φmm×mm)15×32寸法(mm)15×32スペーススタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器。材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする