- 付属品
- 落下防止ワイヤ
- その他
- 【光束維持】60000時間(光束維持率90%)
- セット内容
- (本体)EXICL9042SA9-0-16+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L400
- 種別
- 産業用特殊照明機器 防爆形
- 質量(kg)
- 8
- 色
- グレイ(マンセルN7)
- 形
- 特殊直付形
- 備考
- 任意の角度、姿勢にて取付けできます。
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+50
- 消費電力(W)
- 36 (200V)
- 製法
- 【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- ガラス部
- 【前面】強化ガラス
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5000
- 防爆構造
- 灯具本体=Ex db IIB T6 Gb
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 167.2 (200V)
- 光束(Lm)
- 6020
- 使用場所
- 屋内・屋外用
- 明るさ
- Hf32W 2灯用(高出力形)
- 適合電線管
- 16
- グリーン購入法
- 適合
- 取付脚
- ステンレス
- 入力電圧
- 100~242V対応
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 4kV(コモンモード)