屋外スポットライト用スパイク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
アルミ鋳物
注文コード
02978381
品番
SGL03A/BK
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
セット内容
(本体)SGL03A-0+(スパイク)SGL03-SP
種別
スパイク
材質
アルミ鋳物
質量(kg)
0.9
仕上
黒色半つや
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする