メディカルディスポ
テストチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000本)
容量(mL)
8
材質
PP
注文コード
02978731
品番
TYS-13200
参考基準価格(税別)
¥10,190
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
純国産の高品質なチューブです。
材質
PP
容量(mL)
8
規格寸法(mm)
13×100
内径(mm)
11
オートクレーブの可否
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300