TYS-315 テストチューブ メディカルディスポ 02978950

テストチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は容量・材質・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000本)
容量(mL)
4.5
材質
PS
注文コード
02978950
品番
TYS-315
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

純国産の高品質なチューブです。

材質
PS
容量(mL)
4.5
規格寸法(mm)
13×75
内径(mm)
11
オートクレーブの可否
不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする