曜日別特売
TGBHR 25C-8 スモウグリップ重切削加工用ホルダー TGBH R/L イスカル 02979737

代表画像

スモウグリップ重切削加工用ホルダー TGBH R/L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番113-4431
113-4431
113-1322
113-2910
112-1861
112-4994
112-3384
113-1278
112-6509
112-5003
112-4932
112-9682
112-3436
113-2926
112-8140
112-3345
113-2923
112-6542
112-3341
112-3429
112-8190
112-6578
182-9075
182-9538
内容量1本注文コード02979737品番TGBHR 25C-8
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

重切削加工用です。

用途溝入れ、旋削、突っ切り加工用。トラスコ品番113-4431幅(mm)25全長(mm)150高さ(mm)25勝手RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする