LX-4077 女子スクラブ ナガイレーベン 02981320

 

LX-4077 女子スクラブ ナガイレーベン 02981320
LX-4077 女子スクラブ ナガイレーベン 02981320
LX-4077 女子スクラブ ナガイレーベン 02981320
LX-4077 女子スクラブ ナガイレーベン 02981320
LX-4077 女子スクラブ ナガイレーベン 02981320
LX-4077 女子スクラブ ナガイレーベン 02981320
LX-4077 女子スクラブ ナガイレーベン 02981320
LX-4077 女子スクラブ ナガイレーベン 02981320
LX-4077 女子スクラブ ナガイレーベン 02981320
LX-4077 女子スクラブ ナガイレーベン 02981320

女子スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
Tネイビー
サイズM
着丈(cm)68
内容量1枚注文コード02981320品番LX-4077
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

動きやすさと涼しさのプロファンクション機能を搭載したホワイトスクラブです。アシンメトリーなカラーラインが洗練されたイメージです。ややシェイプされたウエストラインが適度な美しいシルエットを作っています。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。極めて高いストレッチ性が有ります。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

TネイビーサイズM胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)着丈(cm)68機能制電、吸水、防汚、透け防効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする