※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Merck(メルクミリポア)
ウルトラフリーMC(親水性PVDF/滅菌済)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
02981553
品番
UFC3 0GV 0S
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
仕様
ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm
2
・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローター
TGK品番
719-23-32-12
品番
UFC3 OGV 0S
穴径(μm)
0.22
材質(メンブラン)
デュラポア
ろ過量目安(mL)
0.5