曜日別特売
RK-5292 ニットシャツ ナガイレーベン 02981557

 

RK-5292 ニットシャツ ナガイレーベン 02981557
RK-5292 ニットシャツ ナガイレーベン 02981557
RK-5292 ニットシャツ ナガイレーベン 02981557
RK-5292 ニットシャツ ナガイレーベン 02981557
RK-5292 ニットシャツ ナガイレーベン 02981557
RK-5292 ニットシャツ ナガイレーベン 02981557
RK-5292 ニットシャツ ナガイレーベン 02981557
RK-5292 ニットシャツ ナガイレーベン 02981557

ニットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ネイビー
サイズBL
内容量1枚注文コード02981557品番RK-5292
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

動きやすく涼しい機能性プラスきちんと感のある衿付きのデザインです。落ち着いたカラーが高級感を感じさせます。左胸(PHSポケット付き)、前両腰ポケット、後ろ右腰ポケット、ダブルループ付き。
汗を吸い上げる性能に優れ、肌側をサラサラに保つ素材です。気化熱促進繊維により発汗時に涼感効果を発揮します。速乾性に優れているため汗で濡れても早く乾きます。通気性の良い素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。

ネイビーサイズBL胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)着丈(cm)74機能制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする