曜日別特売
CX-3117 ニットシャツ ナガイレーベン 02981740

 

CX-3117 ニットシャツ ナガイレーベン 02981740
CX-3117 ニットシャツ ナガイレーベン 02981740
CX-3117 ニットシャツ ナガイレーベン 02981740
CX-3117 ニットシャツ ナガイレーベン 02981740
CX-3117 ニットシャツ ナガイレーベン 02981740
CX-3117 ニットシャツ ナガイレーベン 02981740
CX-3117 ニットシャツ ナガイレーベン 02981740
CX-3117 ニットシャツ ナガイレーベン 02981740
CX-3117 ニットシャツ ナガイレーベン 02981740

ニットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ペールピンク
サイズBL
内容量1枚注文コード02981740品番CX-3117
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

左胸(PHSポケット付き)、前両腰ポケット、後ろ右腰ポケット、ダブルループ付き。動きやすく涼しい機能性プラスきちんと感のある衿付きのデザインです。カラーファスナーが元気な印象です。
接触冷感があり、汗蒸れしにくい素材です。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ペールピンクサイズBL胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル93、ナイロン7(制電糸入り)着丈(cm)74機能制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする