JD-3167 ニットシャツ ナガイレーベン 02981810

JD-3167 ニットシャツ ナガイレーベン 02981810
JD-3167 ニットシャツ ナガイレーベン 02981810
JD-3167 ニットシャツ ナガイレーベン 02981810
JD-3167 ニットシャツ ナガイレーベン 02981810

ニットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブルー
サイズSS
内容量1枚注文コード02981810品番JD-3167
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

スポーティーですっきりとしたスタンド衿デザインのニットシャツ。エアーアームカットを搭載し、爽感素材を使用したプロファンクション仕様。ファスナーの引手が表に出ていないため安心してご着用いただけます。
汗を吸い上げる性能に優れ、肌側をサラサラに保つ素材です。気化熱促進繊維により発汗時に涼感効果を発揮します。速乾性に優れているため汗で濡れても早く乾きます。通気性の良い素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。

ブルーサイズSS胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル95、キュプラ5(制電糸入り)着丈(cm)63機能制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする