曜日別特売
BD-6122 チュニック ナガイレーベン 02982878

 

BD-6122 チュニック ナガイレーベン 02982878
BD-6122 チュニック ナガイレーベン 02982878
BD-6122 チュニック ナガイレーベン 02982878
BD-6122 チュニック ナガイレーベン 02982878
BD-6122 チュニック ナガイレーベン 02982878
BD-6122 チュニック ナガイレーベン 02982878
BD-6122 チュニック ナガイレーベン 02982878
BD-6122 チュニック ナガイレーベン 02982878
BD-6122 チュニック ナガイレーベン 02982878
BD-6122 チュニック ナガイレーベン 02982878

チュニック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
フロスティングパープル
サイズM
内容量1枚注文コード02982878品番BD-6122
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

女性らしい優しさと信頼感を感じられるネックのデザインが患者さんに安心感を与えます。二重のポケットやダブルループなど機能性も充実しています。
色がミックスしている杢調が美しい独特な光沢を生み、高級感が感じられる素材です。通気性の良い接触冷感素材です。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

フロスティングパープルサイズM胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル95、ナイロン5(制電糸入り)肩幅(cm)36袖丈(cm)21着丈(cm)66機能制電、吸水、防汚効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする